Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Netzwerktester f.Daten und Telefonie RJ45 + RJ11

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Netzwerktester f.Daten und Telefonie RJ45 + RJ11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236790

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LCD/akustisch

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450316542

Sonepar Artikelnummer

121154979

Hersteller Artikelnummer

236790

Hersteller Typ

NWT

Hersteller Artikel Nr.:

236790

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LCD/akustisch

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.143 kg

Kabeltester für Daten und Telefonie: Cat5/6, RJ11, RJ12, RJ45, ISDN Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Prüfung der Qualität eines Netzwerkkabels, das immer verwendet werden sollte, um eine korrekte Installation zu gewährleisten. Dieses kompakte Gerät kann RJ45-Netzwerkkabel und RJ11/12-Telefonkabel sowie die meisten Arten von Datenkabeln (Cat5, Cat6 und ISDN) testen.