Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - NEVO - Netzteil 18 Volt 2000 mA

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - NEVO - Netzteil 18 Volt 2000 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732001

  • Eingangsspannung - 99 .. 254 V

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Ausgangsstrom - 2000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450188811

Sonepar Artikelnummer

120466621

Hersteller Artikelnummer

732001

Hersteller Typ

MS-NT182

Hersteller Artikel Nr.:

732001

Eingangsspannung:

99 .. 254 V

Ausgangsspannung:

18 V

Ausgangsstrom:

2000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.240 kg

Netzteil für den Betrieb der neuen NEVO-Multischalter und Verstärker mit 5, 9, 13 bzw. 17 Eingängen.