Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Nylonklettband m. Televes Logo B:15mm L:250mm 10er Pack sw

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Nylonklettband m. Televes Logo B:15mm L:250mm 10er Pack sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200102

  • Breite - 15 mm

  • Länge - 250 mm

  • Ausführung - einseitig mit Schleife

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450228142

Sonepar Artikelnummer

120993424

Hersteller Artikelnummer

200102

Hersteller Typ

KBL

Hersteller Artikel Nr.:

200102

Breite:

15 mm

Länge:

250 mm

Ausführung:

einseitig mit Schleife

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.021 kg

Kabelbinder mit Klettverschluss ermöglicht die Befestigung und Organisation von Kabeln aller Art. Das Klettsystem sorgt für einen festen und sicheren Halt, indem es eine Fläche des Flansches mit der anderen zusammenhält und dank der einfachen Trennung beliebig oft wiederverwendet werden kann. 1 VPE = Beutel mit 10 Stück