Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Nylonklettband m. Televes Logo B:20mm L:8m sw

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Nylonklettband m. Televes Logo B:20mm L:8m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200101

  • Breite - 15 mm

  • Länge - 8000 mm

  • Ausführung - doppelseitig

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450228135

Sonepar Artikelnummer

120993423

Hersteller Artikelnummer

200101

Hersteller Typ

KB8

Hersteller Artikel Nr.:

200101

Breite:

15 mm

Länge:

8000 mm

Ausführung:

doppelseitig

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.124 kg

Nylonklettband, 8m Rolle für Koaxial-, Daten- oder Lichtwellenleiterkabel das die Befestigung und Organisation jedes Kabeltyps ermöglicht. Das Klettsystem sorgt für einen festen und sicheren Halt, indem es eine Oberfläche des Bandes auf die andere klebt und dank der ein- fachen Trennung beliebig oft wiederverwendet werden kann. 1 VPE = Beutel mit 2 Rollen