TELEVES - O.F. Kevlar Schere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232310
Werkstoff der Schneidfläche - Edelstahl
Länge - 142 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450170076
Sonepar Artikelnummer
120993430
Hersteller Artikelnummer
232310
Hersteller Typ
OKS
Hersteller Artikel Nr.:
232310
Werkstoff der Schneidfläche:
Edelstahl
Länge:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.070 kg
Kevlar-Schere zum Schneiden von Aramid (Kevlar), einem hochfesten synthetischen Polymer, das normalerweise in Glasfaserkabeln enthalten ist, um dort die Fasern zu schützen und die mechanische Belastung zu absorbieren. Die Schere ermöglicht einen einfachen und präzisen Schnitt mit einem sauberen Ergebnis.


