TELEVES - Oberlight Opt. Rückumsetzer Wideband 2xSat+Terr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237546
Anzahl der Eingänge - 2
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450298534
Sonepar Artikelnummer
121205595
Hersteller Artikelnummer
237546
Hersteller Typ
OLRWB2S
Hersteller Artikel Nr.:
237546
Anzahl der Eingänge:
2
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
370 mA
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.381 kg


