TELEVES - OLT512EVO:8xPON +4xSFP+ 10GbE + 4xGbE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 769403
Art des Montagematerials - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 3.895 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450201817
Sonepar Artikelnummer
121064409
Hersteller Artikelnummer
769403
Hersteller Typ
OLT512EVO
Hersteller Artikel Nr.:
769403
Art des Montagematerials:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.895 kg
Der OLT512EVO wurde für die Verteilung von IP-Diensten über Glasfaser unter Verwendung des GPON-Protokolls entwickelt. Speziell für den Einsatz im Gastgewerbe entwickelt, verfügt er über die leistungsstarke Fähigkeit, bis zu 16 Dienste pro ONT bereitzustellen, so dass Hotelbetriebe ihren Gästen eine größere Anzahl von Unterhaltungsoptionen anbieten können. Diese Kopfstelle kann bis zu 64 Teilnehmer über eine einzige Glasfaser in jeder der PON-Schnittstellen bedienen, wodurch es möglich ist, bis zu 512 optische Teilnehmerendgeräte insgesamt anzuschließen. Der OLT512EVO ist mit folgenden Ports ausgestattet: 8xPON + 4xGbE + 4x10GbE/GbE (SFP+) + 2xGbE (Verwaltungsports). Er bietet außerdem Downstream/Upstream-Gesamtraten von 2.488Gbps/1.244Gbps an jedem GPON-Port.


