Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt. Duplex-Kabel 35m LSFH Dca SC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt. Duplex-Kabel 35m LSFH Dca SC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232655

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450301616

Sonepar Artikelnummer

121154982

Hersteller Artikelnummer

232655

Hersteller Typ

OK2SCAPC35

Hersteller Artikel Nr.:

232655

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

35 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.466 kg

Das Single-Mode (SM)-Glasfaser-Duplex-Patchkabel ist an beiden Enden mit SC/APC-Steckern vorkonfektioniert und eignet sich ideal für Glasfasernetze bei denen das selbe Element für Up- und Download verwendet wird. Durch die SC/APC-Stecker können die Kabel auch optischen Module der T0X-Kopfstellen eingesetzt werden.Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen. Das Kabel ist an beiden Enden mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet. Darüber hinaus erleichtert die kurze Manschette das Einführen des Patchkabels in die Leerrohre, reduziert den Platzbedarf für den Anschluss und der Biegeradius ist geringer. Lieferung in Einzelverpackung.