Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 1Ausg WDM f19''Rackschr 20dBm 1550nm 1HE

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 1Ausg WDM f19''Rackschr 20dBm 1550nm 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769630

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450224151

Sonepar Artikelnummer

120964421

Hersteller Artikelnummer

769630

Hersteller Typ

OV1U20WDMA1

Hersteller Artikel Nr.:

769630

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

3.660 kg

1HE-Bauteil.Verstärkt das optische Signal bei 1550 nm mit einer optischen Ausgangsleistung von 20 dBm. Basierend auf der EDFA-Technologie (Erbiumdotierte Faser) bietet es eine hohe Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor. Ausgestattet mit WDM verfügt es über einen 1310- nm/1490-nm-Eingang, der das verstärkte 1550-nmSignal multiplext und an einem 1310-nm/1490- nm/1550-nm-Ausgang bereitstellt, wodurch es sich für die Video-Overlay-Verteilung in optischen GPON-Netzwerken mittlerer Größe eignet.