Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 4Ausg WDM f19''Rackschr 14dBm 1550nm 1HE

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 4Ausg WDM f19''Rackschr 14dBm 1550nm 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769631

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450224168

Sonepar Artikelnummer

120964422

Hersteller Artikelnummer

769631

Hersteller Typ

OV1U14WDMS4

Hersteller Artikel Nr.:

769631

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgänge:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

3.710 kg

1HE-Bauteil.Verstärkt das optische Signal bei 1550 nm mit einer optischen Ausgangsleistung von 14 dBm. Basierend auf der EDFA-Technologie (Erbiumdotierte Faser) bietet es eine hohe Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor. Ausgestattet mit WDM verfügt es über vier 1310- nm/1490-nm-Eingänge, die das verstärkte 1550- nm-Signal multiplexen und an vier 1310-nm/1490- nm/1550-nm-Ausgängen bereitstellt, wodurch es sich für die Video-Overlay-Verteilung in optischen GPON-Netzwerken mittlerer Größe eignet.