Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 8Ausg f.19''Rackschrank 10dBm 1550nm 1HE

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 8Ausg f.19''Rackschrank 10dBm 1550nm 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769622

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 8

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450224137

Sonepar Artikelnummer

120964419

Hersteller Artikelnummer

769622

Hersteller Typ

OV1U108

Hersteller Artikel Nr.:

769622

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

8

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

1HE-Bauteil. Verstärkt das optisches 1550-nmSignal mit einer Ausgangsleistung von 10 dB an acht optischen Ausgängen. Er eignet sich für die Videoverteilung in optischen Verteilnetzen mittlerer Größe. Basierend auf der EDFA-Technologie (Erbium-dotierte Faser) bietet es eine hohe Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.