Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 8Ausg WDM f19''Rackschr 10dBm 1550nm 1HE

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt.EDFA-Verstärker 8Ausg WDM f19''Rackschr 10dBm 1550nm 1HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769632

  • Ausführung - Verteiler

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Anzahl der Ausgänge - 8

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450224175

Sonepar Artikelnummer

120964423

Hersteller Artikelnummer

769632

Hersteller Typ

OV1U10WDMS8

Hersteller Artikel Nr.:

769632

Ausführung:

Verteiler

Anzahl der Eingänge:

9

Anzahl der Ausgänge:

8

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

3.890 kg

Optischer EDFA Verstärker mit 8 Ausgängen und WDM. Der Verstärker ist für den Einbau in einen 19“-Schrank geeignet und benötigt 1 HE. Er verstärkt das optische Signal bei 1550 nm mit einer optischen Ausgangsleistung von 10 dBm. Basierend auf der EDFA-Technologie (Erbiumdotierte Faser) bietet er eine hohe Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor. Ausgestattet mit WDM verfügt er über acht 1310 nm / 1490 nm Eingänge, die das verstärkte 1550 nm Signal multiplexen und an acht 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm Ausgängen bereitstellt, wodurch er sich für die Video-Overlay-Verteilung in optischen GPON-Netzwerken mittlerer Größe eignet