Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Opt.Empfänger terr 1310/1550nm SAT SC/APC DIN-Schienen/Wandm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Opt.Empfänger terr 1310/1550nm SAT SC/APC DIN-Schienen/Wandm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237320

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450214848

Sonepar Artikelnummer

120930928

Hersteller Artikelnummer

237320

Hersteller Typ

UOE15501310DIN

Hersteller Artikel Nr.:

237320

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

4

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.240 kg

Optischer FTTH-Empfänger mit 4 HF-Ausgängen 1310/1550nm, DIN-Schienen- oder Wandmontage. Das gewünschte Satelliten- und DVB-T-Angebot auf einer einzigen Glasfaser. Der FTTH-Empfänger empfängt die Signale zweier Satelliten auf einer einzigen Glasfaser und demultiplext sie. Über die Wellenlänge 1310nm kommen die Signale des ersten Satelliten die mit einem optischen SAT-ZF-LNB empfangen werden. Über die Wellenlänge 1550nm wird eine begrenzte Transponderanzahl einer zweiten SAT-Antenne, die mit einem statischen Einkabel-LNB ausgestattet ist zusammen mit einem DVB-T Angebot empfangen. Der FTTH- Empfänger verfügt über einen physischen Schalter, der die Wahl zwischen dem DCSS-SKy- Modus und dem FTA-SAT-Modus ermöglicht. Abhängig von der gewählten Auswahl wird eines der beiden Satellitensignale plus das DVB-T-Angebot an den vier HF-Ausgängen anliegen. Im Falle des dCSS SKY-Modus wird bei Verwendung einer einzigen Stromversorgung der optische dCSS-Konverter (Ref. 237201) mit Strom versorgt.