TELEVES - Opt.Spleiss-Box bis 48 SC-Simplex/LC-Duplex Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233004
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 48
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 10
Länge - 478 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450300817
Sonepar Artikelnummer
121154988
Hersteller Artikelnummer
233004
Hersteller Typ
OSB48S-A
Hersteller Artikel Nr.:
233004
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
10
Länge:
478 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
2.500 kg


