Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optical Duplexkabel SM LSFH 2m LC/UPC- LC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optical Duplexkabel SM LSFH 2m LC/UPC- LC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230670

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328408

Sonepar Artikelnummer

121374034

Hersteller Artikelnummer

230670

Hersteller Typ

OSKD2LCLCA

Hersteller Artikel Nr.:

230670

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Singlemode 9/125

Mantelmaterial:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Kabel metallfrei:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Leitungs-Breite ca.:

0.2 mm

Leitungs-Höhe ca.:

20 mm

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Gewicht:

19 kg/km

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.146 kg

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel (SM). Durch die LC/APC-Stecker und die LC/AUPC-Stecker können die Kabel auch als Adapter zwischen Geräten mit unterschiedlicher Konnektivität eingesetzt werden. Da es sich um Duplex-Patchkabel handelt, eignen sie sich ideal für Glasfasernetze, bei denen dasselbe Element für den Upload- und Download verwendet wird. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen.