Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optical Patchkabel SM LSFH 2m LC/UPC - LC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optical Patchkabel SM LSFH 2m LC/UPC - LC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232629

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328392

Sonepar Artikelnummer

121374033

Hersteller Artikelnummer

232629

Hersteller Typ

OSK2LCLCA

Hersteller Artikel Nr.:

232629

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Mantel-Farbe:

orange

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.017 kg

Vorkonfektionierter Singlemode (SM) Glasfaser-Pigtail mit einem LC/APC-Stecker an einem Ende und einem LC/UPC-Stecker am anderen Ende, zur Anpassung unterschiedlicher Polierungen bei der Verbindung optischer Geräte. Die Ummantelung ist LSFH und wird für die Innenmontage empfohlen.