Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optical Twincable Singlemode LC/APC 20m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optical Twincable  Singlemode LC/APC 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230685

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328330

Sonepar Artikelnummer

121374030

Hersteller Artikelnummer

230685

Hersteller Typ

OK2LCAPC20

Hersteller Artikel Nr.:

230685

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A1

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.285 kg

Vorkonfektionierte optische Patchkabel zur Verbindung von Netzwerkelementen über Singlemode-Glasfaserkabel. Da es sich um Duplex-Patchkabel handelt, eignen sie sich ideal für Glasfasernetze, bei denen dasselbe Element für den Upload- und Download verwendet wird. Durch die LC/APC-Stecker können die Kabel auch optischen Module der T0X-Kopfstellen eingesetzt werden. Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen.