Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Option / Aufrüstung dCSS / SCRII

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Option / Aufrüstung dCSS / SCRII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593234

  • Messbereich Sat - digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - Ja

  • Mit Drucker - Nein

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450186213

Sonepar Artikelnummer

120401352

Hersteller Artikelnummer

593234

Hersteller Typ

H30UP-DCSS

Hersteller Artikel Nr.:

593234

Messbereich Sat:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Die neue H30FLEX Messgeräte Serie ermöglicht ein vollkommen konfigurierbares Messerlebnis mit Software-Optionen für die verschiedenen Digital-TV-Standards.Sie verfügt darüber hinaus über hohe Präzision mit digitaler Verarbeitung IN Echtzeit. Weitere Features der neuen H30FLEX Messgeräte Serie sind die intuitive Bedienoberfläche, ein Display mit hoher Auflösung, welches auch in der Sonne lesbar ist, sowie ein automatischer Scan (Fast & Automatic) und Bilddarstellung.