Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Option / Aufrüstung DVB-C

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Option / Aufrüstung DVB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 593233

  • Messbereich BK - analog/digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - Ja

  • Mit Drucker - Nein

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450186206

Sonepar Artikelnummer

120401351

Hersteller Artikelnummer

593233

Hersteller Typ

H30UP-C

Hersteller Artikel Nr.:

593233

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Die neue H30FLEX Messgeräte Serie ermöglicht ein vollkommen konfigurierbares Messerlebnis mit Software-Optionen für die verschiedenen Digital-TV-Standards.Sie verfügt darüber hinaus über hohe Präzision mit digitaler Verarbeitung IN Echtzeit. Weitere Features der neuen H30FLEX Messgeräte Serie sind die intuitive Bedienoberfläche, ein Display mit hoher Auflösung, welches auch in der Sonne lesbar ist, sowie ein automatischer Scan (Fast & Automatic) und Bilddarstellung.