Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Box 1 Ausgang mit 20m Kabel LC/APC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Box 1 Ausgang mit 20m Kabel LC/APC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231518

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 1

  • Art der Kupplung - Verbinder Übergang

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450333228

Sonepar Artikelnummer

121373992

Hersteller Artikelnummer

231518

Hersteller Typ

OB2F20LC

Hersteller Artikel Nr.:

231518

Geeignet für Anzahl der Fasern:

1

Art der Kupplung:

Verbinder Übergang

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Getrennte Kammern:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.309 kg

Verlängerung mit integrierter Kabeltrommel (20 m vorkonfektioniertes LC/APC-Kabel). Inkl. Adapter, Aramid-verstärktem Kabel und flammhemmendem Gehäuse (UL94-V0), ideal für flexible Installationen im Innenbereich