Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 25m Kabel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 25m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231531

  • Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4

  • Geeignet für - Thermospleißschutz

  • Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4

  • Länge - 119 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450186961

Sonepar Artikelnummer

120466624

Hersteller Artikelnummer

231531

Hersteller Typ

OB4425

Hersteller Artikel Nr.:

231531

Geeignet für Anzahl Spleißschutz:

4

Geeignet für:

Thermospleißschutz

Geeignet für Anzahl Spleißhalter:

4

Länge:

119 mm

Montageart:

sonstige

Mit Spleißhalter:

Ja

Breite:

94 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.500 kg

Als Verbindungs- oder Abschlusseinheit für ein Glasfasernetz bei Installation in der Netzab- schlussausrüstung (NTE, Network Termination Equipment). Durch die Vormontage der 4-SC/APC-Stecker erhält man mehr Komfort und Flexibilität bei der Installation. Nachfolgende Geräte (opt. Rückumsetzer, Verteiler) werden einfach durch optische Patchkabel angeschlossen, die Glasfaser selbst kann vom Montageort der Box über die verschiedenen Verlegearten bis zum Anschlusspunkt geführt werden. Hier müssen lediglich 4 LWL-Stecker gespleißt oder montiert werden. Länge Glasfaserkabel 25m.