Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 55m Kabel, 2 x LCAPC Duplex

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 55m Kabel, 2 x LCAPC Duplex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231563

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.715 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450316962

Sonepar Artikelnummer

121422947

Hersteller Artikelnummer

231563

Hersteller Typ

OB4LC-4-55

Hersteller Artikel Nr.:

231563

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.715 kg