Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 70m Kabel 2xLCAPC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 70m Kabel 2xLCAPC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231574

  • Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4

  • Geeignet für - Crimpspleißschutz

  • Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4

  • Länge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450330548

Sonepar Artikelnummer

121374007

Hersteller Artikelnummer

231574

Hersteller Typ

OB4BLC70MINI

Hersteller Artikel Nr.:

231574

Geeignet für Anzahl Spleißschutz:

4

Geeignet für:

Crimpspleißschutz

Geeignet für Anzahl Spleißhalter:

4

Länge:

80 mm

Montageart:

sonstige

Mit Spleißhalter:

Ja

Breite:

80 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.619 kg

GF-TA mini, 80x80 mm, vorkonfektioniert mit 4xLC/APC und 70m Microkabel 4 Fasern weiß, B2ca , flammhemmed UL 94 V-0, Montage AP und UP auf Dose oder auf Hutschiene im Verteiler, Einführung des Kabels von allen Seiten