TELEVES - Optische Box 4 Ausgänge mit 85m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231535
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4
Länge - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450187005
Sonepar Artikelnummer
120466628
Hersteller Artikelnummer
231535
Hersteller Typ
OB4485
Hersteller Artikel Nr.:
231535
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
4
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
4
Länge:
119 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
1.030 kg


