TELEVES - Optische Box mit bis zu vier Ausgängen incl.Pigtails

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231507
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450330500
Sonepar Artikelnummer
121374003
Hersteller Artikelnummer
231507
Hersteller Typ
OB4BLCMINI
Hersteller Artikel Nr.:
231507
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
4
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
4
Länge:
80 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.073 kg


