Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Node ohne RK 1200.1600nM 87-862/950-2150MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Node ohne RK 1200.1600nM 87-862/950-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231201

  • Übertragung - LWL

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450160718

Sonepar Artikelnummer

120340988

Hersteller Artikelnummer

231201

Hersteller Typ

ON1216WV

Hersteller Artikel Nr.:

231201

Übertragung:

LWL

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

F-Connector

Eingang:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.800 kg

Optischer Empfänger mit integriertem Verstärker für terr.- und SAT-Signale von 87-2150 MHz und Rückkanalübertragung von 5-65 MHz.Entwickelt für FTTB und FTTC. Signalübertragung zum Nutzer erfolgt über Koaxialkabel. Eine Skala mit LED's zeigt die optische Signalstärke am Eingang an. Zusatz-LED zeigt den korrekten optischen Ausgangspegel für die Rückkanalübertragung an. Hoher Ausgangspegel für HF-Signale. Testausgang zur Überprüfung der Signale. staubdichtes und strahlwasserfestes Druckgussgehäuse (IP67).