TELEVES - Optische Schrumpfspleisscassette für 12 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233018
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 2
Länge - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450301685
Sonepar Artikelnummer
121154989
Hersteller Artikelnummer
233018
Hersteller Typ
OSK12
Hersteller Artikel Nr.:
233018
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Länge:
92 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg


