Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - Optische Spleiß-Box bis 12 Fasern

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Spleiß-Box bis 12 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231304

  • Faserart - Singlemode

  • Farbe - grau

  • Mit Gehäuse - Ja

  • Montageart - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450266878

Sonepar Artikelnummer

121051641

Hersteller Artikelnummer

231304

Hersteller Typ

OVB12UK

Hersteller Artikel Nr.:

231304

Faserart:

Singlemode

Farbe:

grau

Mit Gehäuse:

Ja

Montageart:

Wandmontage

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.383 kg

Ultra-Kompakte Optische Spleiß-Box Bis zu 12 Fasern Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten). Das ultrakompakte und dezente Design ermöglicht eine einfache Installation, ohne die Ästhetik des Standorts zu stören. Aufnahme von bis zu 12 Spleißen.