TELEVES - Optische Spleiß-Box bis 16 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231306
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 16
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 16
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450321317
Sonepar Artikelnummer
121374022
Hersteller Artikelnummer
231306
Hersteller Typ
OVB16
Hersteller Artikel Nr.:
231306
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
16
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
16
Länge:
125 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94031098
Gewicht:
0.435 kg


