Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Spleiß-Box bis 24 Fasern

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optische Spleiß-Box bis 24 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231303

  • Faserart - Singlemode

  • Farbe - grau

  • Mit Gehäuse - Ja

  • Montageart - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450259320

Sonepar Artikelnummer

121051642

Hersteller Artikelnummer

231303

Hersteller Typ

OVB24A

Hersteller Artikel Nr.:

231303

Faserart:

Singlemode

Farbe:

grau

Mit Gehäuse:

Ja

Montageart:

Wandmontage

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

1.034 kg

Optische Spleiß-Box Bis zu 24 Fasern. Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Aufnahme von bis zu 24 Spleißen