TELEVES - Optische Spleiss-Box bis 48 SC/APC-Stecker stapelbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233003
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 48
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450186923
Sonepar Artikelnummer
120466631
Hersteller Artikelnummer
233003
Hersteller Typ
OSB48S
Hersteller Artikel Nr.:
233003
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
4
Länge:
125 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
444 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200


