TELEVES - Optische Spleiss-Box bis 48SC/APC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233002
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 48
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 48
Länge - 454 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184257
Sonepar Artikelnummer
120404829
Hersteller Artikelnummer
233002
Hersteller Typ
OSB48
Hersteller Artikel Nr.:
233002
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
48
Länge:
454 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
358 mm
Höhe:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
4.840 kg


