TELEVES - Optische Spleiss-Box bis 8 SC/APC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231310
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 8
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 8
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450174852
Sonepar Artikelnummer
120404828
Hersteller Artikelnummer
231310
Hersteller Typ
OSB8
Hersteller Artikel Nr.:
231310
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
8
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
8
Länge:
210 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94031098
Gewicht:
0.700 kg


