Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optische Spleiß-Box bis zu12 Fasern.DIN-Schiene

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233102

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 12

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Metall

  • Abschließbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450305768

Sonepar Artikelnummer

121205602

Hersteller Artikelnummer

233102

Hersteller Typ

OVB812IK

Hersteller Artikel Nr.:

233102

Geeignet für Anzahl der Fasern:

12

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Metall

Abschließbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.575 kg

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Das Gehäuse hat eine Halterung für die Montage auf einer Standard-DIN-Schiene. Aufgrund seiner großen Robustheit gegenüber widrigen Bedingungen wie Stößen oder hohen Temperaturen wird es häufig in Glasfasernetzen in industriellen Umgebungen eingesetzt. Aufnahme von bis zu 12 Spleißen und bis zu 8 SC-zu-SC Simplex oder LC-zu-LC Duplex-Adaptern.