TELEVES - Optische Verbinder-Box bis 24 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231302
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 24
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 24
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450181799
Sonepar Artikelnummer
120404841
Hersteller Artikelnummer
231302
Hersteller Typ
OVB24
Hersteller Artikel Nr.:
231302
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Länge:
300 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
206 mm
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
1.370 kg


