TELEVES - Optische Verbinder-Box bis 8 Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231301
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 8
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 8
Länge - 164 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450153222
Sonepar Artikelnummer
120404840
Hersteller Artikelnummer
231301
Hersteller Typ
OVB8
Hersteller Artikel Nr.:
231301
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
8
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
8
Länge:
164 mm
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
153 mm
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94031098
Gewicht:
0.730 kg


