TELEVES - Optischer 16-fach Verteiler Anschlüsse SC/APC - Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234510
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450256015
Sonepar Artikelnummer
121051130
Hersteller Artikelnummer
234510
Hersteller Typ
OV16O
Hersteller Artikel Nr.:
234510
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.754 kg


