TELEVES - Optischer 2-fach Verteiler, Anschlüsse SC/APC - Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233710
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450255681
Sonepar Artikelnummer
120959971
Hersteller Artikelnummer
233710
Hersteller Typ
OV2O
Hersteller Artikel Nr.:
233710
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910


