TELEVES - Optischer 32-fach Verteiler, Anschlüsse SC/APC - Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234610
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450276778
Sonepar Artikelnummer
121064389
Hersteller Artikelnummer
234610
Hersteller Typ
OV32O
Hersteller Artikel Nr.:
234610
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.893 kg


