TELEVES - Optischer 4-fach Verteiler, Anschlüsse SC/APC - Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233910
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450255698
Sonepar Artikelnummer
120959972
Hersteller Artikelnummer
233910
Hersteller Typ
OV4O
Hersteller Artikel Nr.:
233910
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910


