TELEVES - Optischer 8-fach Verteiler, Anschlüsse SC/APC - Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234410
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450255704
Sonepar Artikelnummer
120959973
Hersteller Artikelnummer
234410
Hersteller Typ
OV8O
Hersteller Artikel Nr.:
234410
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910


