Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Adapter Duplex Multimode LC - Buchse

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Adapter Duplex Multimode LC - Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233213

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450250808

Sonepar Artikelnummer

121205614

Hersteller Artikelnummer

233213

Hersteller Typ

OA2MMLC

Hersteller Artikel Nr.:

233213

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM2

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

beige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.003 kg

Opt. Adapter mit LC-Buchsen beidseitig für die Verbindung von optischen LC-Steckern, an beiden Enden. Kompatibel mit Multi-Mode fasern (MM), von OM1 bis OM5.