Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Adapter Duplex Multimode SC Buchse

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Adapter Duplex Multimode SC Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233211

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450250815

Sonepar Artikelnummer

120993426

Hersteller Artikelnummer

233211

Hersteller Typ

OA2MMSC

Hersteller Artikel Nr.:

233211

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM2

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

beige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.006 kg

Opt. Adapter mit SC-Buchsen beidseitig für die Verbindung von optischen SC-Steckern, an beiden Enden. Kompatibel mit Multi-Mode-Fasern (MM).