Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Adapter Duplex Singlemode LC-Buchse

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233212

  • Ausführung - Verbinder

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450250792

Sonepar Artikelnummer

121087753

Hersteller Artikelnummer

233212

Hersteller Typ

OA2SMLC

Hersteller Artikel Nr.:

233212

Ausführung:

Verbinder

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.003 kg

Opt. Adapter mit LC-Buchsen beidseitig für die Verbindung von optischen SC-Steckern. Der Adapter ermöglicht die Verbindung von optischen Anschlüssen mit PC oder UPC Schliff. Zur Vermeid- ung von Dämpfungsverlusten ist jedoch zu empfehlen, dass beide die gleiche Ausführung auf- weisen. Kompatibel mit Single-Mode-Fasern (SM).