Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Adapter FC/PC auf SC/PC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Adapter FC/PC auf SC/PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2356

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450142707

Sonepar Artikelnummer

120244808

Hersteller Artikelnummer

2356

Hersteller Typ

OA2

Hersteller Artikel Nr.:

2356

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.010 kg

Adapter, der die Umwandlung eines optischen FC-Anschlusses in einen optischen SC-Anschluss und umgekehrt ermöglicht. Er ermöglicht auch die Verbindung von zwei optischen Anschlüssen mit unterschiedlicher Mechanik, es ist jedoch zu empfehlen, dass beide die gleiche Ausführung aufweisen.