Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Empfänger FTTH 47-1006MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Empfänger FTTH 47-1006MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231110

  • Übertragung - LWL

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167946

Sonepar Artikelnummer

120340982

Hersteller Artikelnummer

231110

Hersteller Typ

OE1216T

Hersteller Artikel Nr.:

231110

Übertragung:

LWL

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

Koax

Eingang:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.310 kg

Optischer Empfänger mit integrierter AGC-Verstärkung. DieUmsetztung erfolgt von optischen Signalen in HF-Signale. Der optische Empfänger wurde fürdie Netzstruktur FTTH (optische Übertragung bis in die Wohneinheit) entwickelt. Die Signalübertragung und Verteilung bis zum Nutzer erfolgt über Koaxialkabel. Abmessungen (BxHxT) 145x60x35 mm Betriebstemperatur: -5...45°C