Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Miniempfänger 47-1006MHz 1200/1600nm Fernsp.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Miniempfänger 47-1006MHz 1200/1600nm Fernsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238101

  • Übertragung - LWL

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450179611

Sonepar Artikelnummer

120404823

Hersteller Artikelnummer

238101

Hersteller Typ

OME1216

Hersteller Artikel Nr.:

238101

Übertragung:

LWL

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

F-Connector

Eingang:

sonstige

Unterstützt H.264 Codec:

Nein

Unterstützt H.265 Codec:

Nein

Unterstützt Motion JPEG Codec:

Nein

Unterstützt MPEG-4 Codec:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.410 kg

Optischer Mini-Empfänger für kleine Gemeinschaftsanlagen, empfängt ein optisches Signal im Bereich 1200 nm -1600 nm und stellt es an einem RF-Ausgang (47 MHz-1006 MHz) mit Verstärkung wieder her. Außerdem ausgestattet mit OLC-Technologie und ideal für HF-Overlay-, FTTB- und FTTH-Anwendungen.