Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Mininode 5-65MHz 87-1006MHz 1610nm Fernsp.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Mininode 5-65MHz 87-1006MHz 1610nm Fernsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238005

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450177907

Sonepar Artikelnummer

120404824

Hersteller Artikelnummer

238005

Hersteller Typ

OMNRK1610N

Hersteller Artikel Nr.:

238005

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.450 kg

Mini-optischer Node, der als Brücke zwischen Koaxial-Technologie und optischen Netzen fungiert. Wandelt das optische Signal (1550 nm) im Hauptnetz in ein Koaxialsignal (105 MHz-1218 MHz) um, das am Modem des Benutzers ankommt. Dank des Rückkanalsenders im 1610-nm-Fenster mit 3 dBm optischer Leistung wandelt der Node auch das Signal des Koaxialmodems (5 MHz - 65 MHz) in ein optisches Signal für die Kopfstelle des Betreibers um. Verwendet eine Einzelglasfaser für Vorwärts- und Rückkanal. Ideal für Anlagen, bei denen das DOCSIS-Protokoll für die bidirektionale Verteilung von Daten und der DVB-C-Standard für Fernsehsignale verwendet wird. Außerdem ausgestattet mit OLC-Technologie und ideal für HF-Overlay-, FTTB- und FTTH-Anwendungen.