Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Mininode 5-65MHz 87-1006MHz 2x1310nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Mininode 5-65MHz 87-1006MHz 2x1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238001

  • Ausführung - Konvertermodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450170793

Sonepar Artikelnummer

120930893

Hersteller Artikelnummer

238001

Hersteller Typ

OMNRK21310

Hersteller Artikel Nr.:

238001

Ausführung:

Konvertermodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.550 kg

Optische Mininode, 5-65MHz, 87-1006MHz, 2x1310nm