Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Optischer Reinigungsstift 1,25mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Optischer Reinigungsstift 1,25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232762

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reinigungsset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328439

Sonepar Artikelnummer

121374009

Hersteller Artikelnummer

232762

Hersteller Typ

OCC125N

Hersteller Artikel Nr.:

232762

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reinigungsset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.019 kg

Der One-Click-Cleaner ist ein Hilfsmittel, das eine präzise Reinigung der optischen Anschlüsse ermöglicht, indem es Verschmutzungen wie Staub, Öl und andere Verunreinigungen entfernt. Das ist zur Vermeidung von Störungen und für die Erzielung einer maximalen Leistung unerlässlich. Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen, sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett. Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt